Power pack LI-CV 18 V con cargador y 2 baterías

Ref.: 5703500221
Ver todas las versiones

POWER PACK 18 V 2X2.0 AH LI-ION

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POWER PACK 18 V 2X2.0 AH LI-ION
Power pack LI-CV 18 V con cargador y 2 baterías
Dos baterías potentes y resistentes, y un cargador en cada caja.

Batería de bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria

Tecnología de ion-litio

Supervisión continua de la capacidad de la batería

Indicación del estado de carga en la batería

Compatible con productos a batería de 18 V actuales

Corriente de carga

2 A
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

380 g
Más Información

Corriente de carga máxima

2 A
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Longitud del cable

1.5 m
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 kg
Más Información

Número de baterías/capacidad de la batería

2 x 2 Ah
Más Información

Catálogo General

5703500221

Ficha Técnica

32409863.pdf
Scroll to top