Pack de baterías de iones de litio de 12 V con cargador y 2 baterías

Ref.: 5703200121
Ver todas las versiones

POWER PACK 12 V 2X2.0 AH LI-ION

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POWER PACK 12 V 2X2.0 AH LI-ION
Pack de baterías de iones de litio de 12 V con cargador y 2 baterías
Dos baterías potentes y resistentes, y un cargador

Bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria de la batería

Tecnología de ion de litio

Supervisión continua de la capacidad de la batería

Indicador de nivel de carga de la batería

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

175 g
Más Información

Corriente de carga máxima

3 A
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Longitud del cable

1.60 m
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1450.000 g
Más Información

Número de baterías/capacidad de la batería

2 x 2 Ah
Más Información

Catálogo General

5703200121

Ficha Técnica

32409861.pdf
Scroll to top