Abrazadera de unión equipotencial

Ref.: 0865799960

POTENTIALCLIP-ALU-8-10-WS13

Descripción

POTENTIALCLIP-ALU-8-10-WS13
Abrazadera de unión equipotencial
Para fijar el cable redondo de aluminio a los rieles de montaje

Aluminio


Para crear una conexión equipotencial, se debe establecer una conexión conductiva entre todos los rieles de montaje mediante un cable redondo de aluminio y una abrazadera de conexión equipotencial. La instalación de la protección contra rayos debe encomendarse a un instalador profesional.

Material

ALU
Más Información

Diseño

De montaje previo
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Diámetro del alambre de aluminio adecuado

10 mm;8 mm
Más Información
Scroll to top