Poste de vallar de aluminio con base

Ref.: 0899610105
Ver todas las versiones

POST-ALU-H90CM-W.BSEPLT-BLCK/YELL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Postes para cadenas plásticas, indicado para ayudar a crear una barrera o delimitar un espacio.
Características
• Anillas para una fácil colocación de las cadenas.
• Postes de 0,9 m y 1,4 m, con anillas en la parte superior.
• Base con peso óptimo para la estabilidad del poste.
• Disponible en aluminio y en PVC.

Ventajas
• Versatilidad de uso en todos los campos donde se requiera delimitar espacios de trabajo: talleres, obras, almacenes…
• Alta visibilidad por los colores de alerta.
• Resisten las condiciones adversas del clima.

Beneficios
• Se puede delimitar cualquier zona sea cual sea la forma gracias a la flexibilidad que permite poder anclar las cadenas a los postes.
• Gracias a su diseño evitamos caídas de los postes y cadenas ante un impacto involuntario.

Material

ALU
Más Información

Diámetro del poste

52 mm
Más Información

Material de la base

Granulado de plástico reciclado
Más Información

Peso de la base

12 kg
Más Información

Forma de base

Angular
Más Información

Color

Negro-amarillo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.500 kg
Más Información

Anchura de base

40 cm
Más Información

Altura

0.9 m
Más Información

Longitud de base

40 cm
Más Información

Longitud de la base x anchura de la base

40 x 40 cm
Más Información

Catálogo General

0899610105

Ficha Técnica

117349454.pdf