Poste de vallar de aluminio con base

Ref.: 0899610104
Ver todas las versiones

POST-ALU-H90CM-W.BSEPLT-RED/WHITE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POST-ALU-H90CM-W.BSEPLT-RED/WHITE
Poste de vallar de aluminio con base
Para cadenas de vallado
Poste para vallar multiusos con base de PVC reciclado, idóneo para acordonar zonas peligrosas y proteger a trabajadores y visitantes
  • También apto para demarcación de objetos o a modo de guía
  • Transportable, flexible y fácil de usar; agarre firme aun en superficies irregulares gracias a su sólida base cóncava
  • Transporte y traslado sencillos gracias a la muesca de retención integrada de la base
  • Apto para cadenas de diferentes tamaños y materiales, p. ej., de acero

  • Idóneo a modo de barrera o para acordonar celebraciones, zonas peligrosas, objetos, etc.

  • Postes negros-amarillos, por ejemplo, para zonas de trabajo donde se utilicen equipos de movilidad eléctrica

Material

ALU
Más Información

Diámetro del poste

52 mm
Más Información

Material de la base

Granulado de plástico reciclado
Más Información

Peso de la base

12 kg
Más Información

Forma de base

Angular
Más Información

Color

Rojo-blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.400 kg
Más Información

Anchura de base

40 cm
Más Información

Altura

0.9 m
Más Información

Longitud de base

40 cm
Más Información

Longitud de la base x anchura de la base

40 x 40 cm
Más Información

Catálogo General

0899610104

Ficha Técnica

117349454.pdf
Scroll to top