Posicionador manual de pernios y bisagras

Ref.: 0689010001

POSICIONADOR-BISAGRAS-Y-PERNIOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POSICIONADOR-BISAGRAS-Y-PERNIOS
Posicionador manual de pernios y bisagras
Posicionador manual de pernios y bisagras de hierro para fijación por puntos de soldadura

Características


  • Acabados en cincado negro, acero pavonado y aluminio anodizado.

  • Imanes de neodimio.

  • Válido para diferentes tipos/ diámetros de pernios y bisagras de hierro.


Ventajas


  • Permite fijar la posición para mantener la distancia al puntear pernios y bisagras del mismo tipo.

  • Herramienta ligera con mínimo mantenimiento.


Beneficios


  • Elegante diseño con su acabado rojo anodizado.

  • Mejora el posicionamiento de los pernios y bisagras a la altura deseada mediante las varillas roscadas de regulación.

  • Cumple con la Directiva 2001/95/CE.

  • Producto patentado, con el número de patente ES1285491U.

Instrucciones


1. Colocar el pernio/bisagra que se quiere puntear centrado en los imanes.


2. Introducir los centradores entre el marco y la hoja donde se quiere colocar el pernio o bisagra.


3. Ajustar el clareo o altura que se quiere dejar entre el pernio/bisagra y los perfiles para soldar girando los pomos reguladores y fijar la altura con las arandelas de fijación (para poder colocar más pernios del mismo modelo sin tener que volver a graduar la altura).


4. A partir de este paso colocarse guantes homologados para soldadura.


5. Puntear las diferentes partes de pernios/bisagras para que se queden fijados en la posición correcta.


6. Retirar el posicionador para poder soldar el pernio/bisagra completamente.


7. Nunca soldar la bisagra con el posicionador colocado. Puntear el pernio o bisagra y retirar el posicionador para su soldadura completa.


8. Una vez utilizado volver a guardar en un lugar protegido para evitar golpes que podrían estropear algún componente del posicionador.


◾No utilizar el posicionador de pernios/bisagras para la soldadura total del pernio, solo para puntear su posición.


◾No utilizar el posicionador de pernios/bisagras sin guantes homologados para soldadura. Si se realizan varios puntos de soldadura la herramienta puede elevar su temperatura y producir quemaduras. Dejar enfriar el posicionador después de cada uso y utilizar los EPIS correspondientes.

Material

60% acero templado, 40 % aluminio adonizado
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

587.000 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

280 x 40 x 120 mm
Más Información

Catálogo General

0689010001

Ficha Técnica

535943322.pdf
Scroll to top