Lámpara de mano LED articulada, estrecha y ligera con iluminación en ambos lados de la portátil. Conexión de carga USB-C y función de carga inalámbrica. Características Iluminación LED en ambos lados de la portátil y spotlight. Niveles de iluminación: Luz principal 1000 100 lm en un lado Ambos lados de la luz principal 1000100 lm, 500 lm por lado Spotlight 150 lm Lámpara estrecha para acceder a espacios reducidos - 12 mm de ancho. Secuencia de los interruptores: Interruptor superior: spotlight/ iluminación en un lado de la luz principal / regulación de la luminosidad (dimable). Interruptor inferior: luz principal en ambos lados dimable (500 lm por lado). Luz principal dimable. Permite ajustar fácilmente la emisión de luz desde 1000 lúmenes hasta 100 lúmenes. Cuando se alcanza el nivel de luz más bajo o más alto, la luz parpadea brevemente. Tiempo de carga: aprox. 5 horas con cable USB / aprox. 6,5 horas con cargador portátil inalámbrico La lámpara se puede cargar con cable USB-C o con cargador portátil inalámbrico (CARGADOR PORTÁTIL WIRELESS PAD l, Art. Nº 0827940991, o Pad II, Art Nº 0827940992). Potente imán en la parte inferior para fijar en superficies metálicas. Gancho giratorio 360º para una gran flexibilidad de sujeción. Articulada para ajustar el ángulo de trabajo hasta 105°.
https://www.wurth.es/portatil-ergopower-twinblade456112PORTÁTIL ERGOPOWER TWINBLADE+Lámpara de mano LED articulada, estrecha y ligera con iluminación en ambos lados de la portátil. Conexión de carga USB-C y función de carga inalámbrica.<br>Características<br> Iluminación LED en ambos lados de la portátil y spotlight.<br> Niveles de iluminación:<br> Luz principal 1000 100 lm en un lado<br> Ambos lados de la luz principal 1000100 lm, 500 lm por lado<br> Spotlight 150 lm<br> Lámpara estrecha para acceder a espacios reducidos - 12 mm de ancho.<br> Secuencia de los interruptores:<br> Interruptor superior: spotlight/ iluminación en un lado de la luz principal / regulación de la luminosidad (dimable).<br> Interruptor inferior: luz principal en ambos lados dimable (500 lm por lado).<br> Luz principal dimable. Permite ajustar fácilmente la emisión de luz desde 1000 lúmenes hasta 100 lúmenes. Cuando se alcanza el nivel de luz más bajo o más alto, la luz parpadea brevemente.<br> Tiempo de carga: aprox. 5 horas con cable USB / aprox. 6,5 horas con cargador portátil inalámbrico<br> La lámpara se puede cargar con cable USB-C o con cargador portátil inalámbrico (CARGADOR PORTÁTIL WIRELESS PAD l, Art. Nº 0827940991, o Pad II, Art Nº 0827940992).<br> Potente imán en la parte inferior para fijar en superficies metálicas.<br> Gancho giratorio 360º para una gran flexibilidad de sujeción. <br> Articulada para ajustar el ángulo de trabajo hasta 105°.<br>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25977205.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/25977205.jpg4560604560614562562024-02-16T19:40:15+0000