Lámpara portátil LED recargable

Ref.: 0827940290
Ver todas las versiones

PORTÁTIL ERGOPOWER SLIM+

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTÁTIL ERGOPOWER SLIM+
Lámpara portátil LED recargable
Ergopower Slim+
Lámpara portátil LED ajustable con un diseño estilizado. Con puerto de carga USB-C y opción de carga inalámbrica.

Niveles de iluminación

  • Luz principal de 450-50 lm
  • Foco de 150 lm

Orden de funciones

Foco/luz principal/apagado

Luz principal con función de atenuación: mantenga pulsado el botón

La luz parpadea brevemente cuando se alcanzan las intensidades de iluminación máxima y mínima

Tiempo de carga: aprox. 3,5 horas con el cable USB/aprox. 4 horas con la base de carga

Esta luz puede cargarse mediante el cable USB-C o por medio de la base de carga

El cabezal gira en 150°

Imanes en la parte posterior e inferior de la luminaria

Gancho de plástico: capacidad de giro en 360° y retráctil

Fuente de alimentación USB y cable USB-C incluidos

Base de carga NO incluida


Es posible que la lámpara se caliente cerca de lasalida de luz. Por lo tanto, mantenga una distancia de al menos 10 cm.


Baterías de ion-litio, 3,7 V, 2200 mAh

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Luz lateral del flujo luminoso

150 lm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Material

ABS
Más Información

Período luminoso máximo

15 h
Más Información

Período luminoso mínimo

2.5 h
Más Información

Cargador de tipo de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Temperatura de carga máxima

30 °C
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Nivel de potencia

5 W
Más Información

Tensión mínima de carga

100 V/CA
Más Información

Número de luces laterales de LED

1 Uds
Más Información

Longitud del cable de alimentación

1000 mm
Más Información

Anchura

34 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 65
Más Información

Número de luces principales de LED

6 Uds
Más Información

Color

Gris oscuro;Negro
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

240 V/CA
Más Información

Temperatura mínima de carga

5 °C
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

7 Uds
Más Información

Luz principal del flujo luminoso

450 lm
Más Información

Período luminoso de luz secundaria

4 h
Más Información

Tiempo de carga

3.5 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

50 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2200 mAh
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tipo de conexión

Inalámbrico;USB tipo C
Más Información

Resistente a impactos

IK08
Más Información

Tensión nominal

3.7 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

268.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

31 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

240 x 34 x 31 mm
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

100-240 V/CA
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

2,5-15 h
Más Información
Scroll to top