Lámpara portátil LED a batería ERGOPOWER PEN+

Ref.: 0827940117
Ver todas las versiones

PORTATIL BATERIA LED ERGOPOWER PEN+

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTATIL BATERIA LED ERGOPOWER PEN+
Lámpara portátil LED a batería ERGOPOWER PEN+
Luz de bolígrafo LED con carga inalámbrica mediante la unidad opcional ERGOPOWER PAD
  • Diseño fino (cabezal de la lámpara de 19x10 mm) para zonas de difícil acceso
  • La última tecnología en baterías de iones de litio para reducir los tiempos de carga y ofrecer unas prestaciones excelentes durante periodos prolongados
  • 2 potentes imanes (en la base de la lámpara y en la parte posterior)

Número de LED

  • 1 LED COB
  • 1 LED (función de linterna)
  • 3 LED verdes (indicador de carga restante/estado de carga)

Niveles de iluminación

  • Luz principal: 100/250 lúmenes
  • Foco (función de linterna): 70 lúmenes

Para uso en interiores y exteriores


Las bases de carga inalámbrica opcionales ERGOPOWER PAD I o II deben pedirse por separado.

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Luz lateral del flujo luminoso

70 lm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Material

ABS
Más Información

Período luminoso máximo

3.5 h
Más Información

Período luminoso mínimo

1.5 h
Más Información

Cargador de tipo de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Temperatura de carga máxima

30 °C
Más Información

Longitud

192 mm
Más Información

Tensión mínima de carga

100 V/CA
Más Información

Longitud del cable de alimentación

1000 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 54
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

240 V/CA
Más Información

Temperatura mínima de carga

5 °C
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Luz principal del flujo luminoso

250 lm
Más Información

Período luminoso de luz secundaria

4 h
Más Información

Tiempo de carga

2 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

19 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

1050 mAh
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tipo de conexión

Inalámbrico;USB tipo C
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

3.7 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

147.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

22 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

192 x 30 x 22 mm
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

100-240 V/CA
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

1,5-3,5 h
Más Información
Scroll to top