Lámpara portátil LED a batería

Ref.: 0827940168
Ver todas las versiones

PORTATIL BATERIA 42 LEDS 3,7V-3,5W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Portátil LED inalámbrica robusta con batería de larga duración. Incluye spotlight.
• Ideal para alumbrar el compartimento del motor o habitáculo del vehículo.
• Incluye spotlight en la parte superior de la portátil de 1W. El tiempo de servicio del spotlight es de 9 horas.
• No es necesario cambiar la bombilla.
Los LED no requieren de un encendido suave ni sustitución:
– Ahorro de tiempo.
– Evitar tiempos improductivos.
• Bajo consumo de energía:
– Ahorro costes.
– Respetuoso con el medioambiente.
– Larga vida útil.
• Se enciende al instante. Tiene un buen arranque en frío.
• Ángulo extendido de 120º
• Carcasa robusta a prueba de golpes.
• Diseño inalámbrico que mejora la seguridad, la comodidad y la flexibilidad.
• Fabricada con materiales de alta calidad para un uso óptimo y duradero.
• Incluye gancho giratorio para suspensión.
• Mango de goma ergonómico.
• Se suministra con cargador de 240 V.

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Luz lateral del flujo luminoso

100 lm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

505
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Material

PC
Más Información

Período luminoso máximo

9 h
Más Información

Período luminoso mínimo

3.5 h
Más Información

Flujo luminoso

450 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Longitud

445 mm
Más Información

Nivel de potencia

3.5 W
Más Información

Peso de la base de apoyo

15 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Diámetro

54 mm
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

42 Uds
Más Información

Luz principal del flujo luminoso

450 lm
Más Información

Tiempo de carga

3.5 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

50 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2600 mAh
Más Información

Temperatura de color

6500 K
Más Información

Tensión nominal

3.7 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

3,5-9 h
Más Información