Lámpara LED inalámbrica extensible para el compartimento del motor

Ref.: 0827940750
Ver todas las versiones

PORTATIL BAT.CAPO SIN REFLEJO 1000LM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTATIL BAT.CAPO SIN REFLEJO 1000LM
Lámpara LED inalámbrica extensible para el compartimento del motor
Potente luz LED extra ancha, compacta y extensible para el hueco motor con carcasa de aluminio.

Extensible

Apta para capós de entre 110 y 180 cm de ancho

32 LED, 10 W

Dos niveles de luz diferentes

Estado de carga de la batería

Corto tiempo de carga, larga duración de la luz

La última tecnología en baterías de iones de litio


Incluye: portátil de capó, cargador, cable USB y manual de instrucciones.


Caja de color con el manual de usuario

Temperatura de funcionamiento mínima

10 °C
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Profundidad

67 mm
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Iluminancia

1100 lx
Más Información

Material

ALU/PLA
Más Información

Período luminoso máximo

6 h
Más Información

Período luminoso mínimo

3 h
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

96 g
Más Información

Período luminoso

3 h
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

70
Más Información

Flujo luminoso

1000 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Nivel de potencia

10 W
Más Información

Diseño

Eje flexible;Extremo del gancho con curvatura vertical;Ligero;Manguito de aluminio;Puede montarse en ambos lados;Resistente a impactos
Más Información

Tensión mínima de carga

5 V/CC
Más Información

Anchura

1153 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Tensión máxima de carga

5 V/CC
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

32 Uds
Más Información

Tiempo de carga

5.5 h
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

4400 mAh
Más Información

Temperatura de color

6000 K
Más Información

Tensión nominal

5 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1352.400 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

86 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

1153 x 86 x 67 mm
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

5-5 V/CC
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

3-6 h
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

10 hasta 40 °C
Más Información

Catálogo General

0827940750

Ficha Técnica

639769471.pdf
Scroll to top