Dispensador de papel higiénico

Ref.: 0888160021

PORTAROLLOS-WC--INOX-SAT-133X138X65

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Portarollos de papel higiénico para WC en acero inoxidable

• Adecuado para rollo doméstico convencional.
• Durabilidad y resistencia a la corrosión.
• Facilidad de instalación y limpieza.
• Tornillería fijación a pared incluida.

Profundidad

65 mm
Más Información

Material

304
Más Información

Superficie

Satinado
Más Información

Longitud

138 mm
Más Información

Anchura

133 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

284.000 g
Más Información

Catálogo General

0888160021

Ficha Técnica

117349306.pdf

Ficha Técnica

117349307.pdf
Scroll to top