Portarrollos para papel higiénico

Ref.: 0888160023

PORTAROLLOS-WC-RVA-ZAMAC-BRI-206X75X106

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTAROLLOS-WC-RVA-ZAMAC-BRI-206X75X106
Portarrollos para papel higiénico
GIRONA y FIGUERAS
Portarrollos para papel higiénico convencional
  • Portarrollos de papel higiénico
  • Duradero y resistente
  • Fácil de instalar y limpiar
  • Adecuado para papel higiénico convencional
  • Montaje en pared invisible incluido
  • Modelo GIRONA fabricado en Zamak

Modelos FIGUERAS:

  • Alta resistencia a la corrosión
  • Se puede usar en espacios públicos
  • Fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

Mantenimiento: El acero inoxidable necesita mantenimiento porque el polvo puede dañar el cromado. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especial para acero inoxidable.


Principalmente para uso en inodoros

Profundidad

95 mm
Más Información

Material

Zamak Z430
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Anchura

54 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

232.000 g
Más Información

Catálogo General

0888160023

Ficha Técnica

117349306.pdf

Ficha Técnica

117349307.pdf
Scroll to top