Portarrollos para papel higiénico

Ref.: 0888160024

PORTAROLLOS-WC--RVA-INOX-SAT-55X178X65

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTAROLLOS-WC--RVA-INOX-SAT-55X178X65
Portarrollos para papel higiénico
GIRONA y FIGUERAS
Portarrollos para papel higiénico convencional
  • Portarrollos de papel higiénico
  • Duradero y resistente
  • Fácil de instalar y limpiar
  • Adecuado para papel higiénico convencional
  • Montaje en pared invisible incluido
  • Modelo GIRONA fabricado en Zamak

Modelos FIGUERAS:

  • Alta resistencia a la corrosión
  • Se puede usar en espacios públicos
  • Fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

Mantenimiento: El acero inoxidable necesita mantenimiento porque el polvo puede dañar el cromado. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especial para acero inoxidable.


Principalmente para uso en inodoros

Material

304
Más Información

Superficie

Satinado
Más Información

Longitud

178 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

146.000 g
Más Información

Catálogo General

0888160024

Ficha Técnica

117349306.pdf

Ficha Técnica

117349307.pdf
Scroll to top