Carril de apoyo

Ref.: 0599032400
Ver todas las versiones

PORTAR-RL-TS-DIN3015-1-3-11-2M

Descripción

PORTAR-RL-TS-DIN3015-1-3-11-2M
Carril de apoyo
Carril de apoyo, DIN 3015-1 y DIN 3015-3, W1

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Anchura

28 mm
Más Información

Anchura de la ranura

11 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Tamaño nominal

TS11
Más Información

DIN

3015-13015-3
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1600.000 g
Más Información

Altura

11 mm
Más Información

Normas

DIN 3015-1, DIN 3015-3
Más Información
Scroll to top