Portapuntas universal de 1/4 pulgada

Ref.: 5700121002

PORTAPUNTAS 14 MULTI E6C6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTAPUNTAS 14 MULTI E6C6
Portapuntas universal de 1/4 pulgada
Es perfectamente compatible con todas las brocas y puntas de destornillador más habituales (E6 + C6) para el taladro atornillador a batería BS 12-A Multi.

Material

Metal
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Hexágono interior de 1/4 pulgada
Más Información

Anchura

47 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

106.000 g
Más Información

Altura

47 mm
Más Información

Catálogo General

5700121002

Ficha Técnica

32409781.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top