Dirección de corte del soporte de la abrazadera ISO |
N |
Ángulo de ajuste |
45 grados |
Longitud |
125 mm |
Ajuste del ángulo de mecanizado ISO externo |
D |
Altura del vástago ISO |
20 |
Longitud de la cabeza |
20 mm |
Sistema de agarre |
S |
Longitud de herramienta ISO |
K |
Anchura del vástago |
20 mm |
Diseño de la herramienta |
Neutro |
Ángulo de incidencia |
7 grados |
DIN |
4983 |
Altura del eje |
20 mm |
Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO |
C |
Forma de la placa intercambiable ISO |
R |
Tamaño de programación |
10 mm |
Altura del borde de la cuchilla |
20 mm |
Peso del producto (por artículo) |
333.600 g |
Longitud de filo de corte ISO |
08 |
Se puede utilizar para placas intercambiables |
RCGT0803M0 |
Ancho del mango ISO |
20 |
Mecanizado externo del soporte de abrazadera con código ISO |
SRDCN2020-K08 |
Catálogo General |
5445012307 |