Portafusibles

Ref.: 0555400001
Ver todas las versiones

PORTAFUSIBLES MAXI 60A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTAFUSIBLES MAXI 60A
Portafusibles
Para fusibles de cuchilla MAXI
Apilable

Material

PA 6.6
Más Información

Corriente máxima

60 A
Más Información

Longitud

38.1 mm
Más Información

Altura de instalación

67 mm
Más Información

Anchura

21.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Catálogo General

0555400001

Ficha Técnica

32408194.pdf
Scroll to top