Portafusibles

Ref.: 055540001
Ver todas las versiones

FLBLDEFSEHOLD-MINI-W.COVER-MAX30A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLBLDEFSEHOLD-MINI-W.COVER-MAX30A
Portafusibles
Para fusibles de cuchilla plana con tapa
Diseño en línea

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V0
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Corriente máxima

30 A
Más Información

Diseño

MINI
Más Información

Color de cable

Naranja
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud del cable

95 mm
Más Información

Sección transversal del cable

3.3 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.700 g
Más Información

Catálogo General

055540001

Ficha Técnica

32408194.pdf
Scroll to top