Material |
PP |
Diseño |
Con cintas autoadhesivas |
Profundidad interna |
148 mm |
Anchura |
223 mm |
Color |
Azul oscuro |
Ancho interior |
210 mm |
Grosor |
2 mm |
Peso del producto (por artículo) |
12.980 g |
Altura |
163 mm |
Anchura x altura x grosor |
223 x 163 x 2 mm |
Catálogo General |
0957570124 |