Soporte para estante de cristal

Ref.: 06833115
Ver todas las versiones

PORTAESTANTE PARA VIDRIO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTAESTANTE PARA VIDRIO
Soporte para estante de cristal
A presión
  • Material: Plástico
  • Transparente
  • Taladro: 5 mm

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST/PLA
Más Información

Grosor del vidrio

8 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Diámetro de broca

5 mm
Más Información

Profundidad mínima del taladro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.550 g
Más Información

Catálogo General

06833115

Ficha Técnica

32407530.pdf
Scroll to top