Sistema de panel de visualización y soporte de mesa

Ref.: 0957570041
Ver todas las versiones

PORTADOCUMENTO-TABLE-10PCS-MULTICOLORED

Descripción

PORTADOCUMENTO-TABLE-10PCS-MULTICOLORED

Material

Metal-plástico
Más Información

Diseño

2 rojos, 2 azules oscuros, 2 amarillos, 2 verdes, 2 negros
Más Información

Anchura

395 mm
Más Información

Color

Multicolor
Más Información

Formato DIN

A4
Más Información

Grosor

165 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1542.000 g
Más Información

Altura

270 mm
Más Información