Sistema de panel de visualización magnético de un color

Ref.: 0957570036
Ver todas las versiones

PORTADOC-WALL-MAGNETIC-BLACK

Descripción

PORTADOC-WALL-MAGNETIC-BLACK
Sistema de panel de visualización magnético de un color
DIN A4
Soporte magnético de pared con cinco paneles expositores para almacenar documentos en formato DIN A4 de forma clara
  • Juego completo para un montaje sencillo en todas las superficies metálicas
  • Soporte de chapa de acero con recubrimiento en polvo y reverso magnético chapa de acero
  • Fundas vacías para organizar la información
  • Las láminas de bajo reflejo permiten escanear la información
  • Ideal para uso permanente

Para la instalación en, por ejemplo, estanterías, maquinaria, etc.

Material

Metal-plástico
Más Información

Diseño

5 piezas
Más Información

Anchura

340 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Formato DIN

A4
Más Información

Grosor

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

415.000 g
Más Información

Altura

280 mm
Más Información
Scroll to top