Adaptador de sierra cilíndrica A2

Ref.: 063202 3
Ver todas las versiones

PORTACORONAS HSS CON EXPULSOR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTACORONAS HSS CON EXPULSOR
Adaptador de sierra cilíndrica A2
Con función de expulsión
  • Apertura de orificios rápida y fácil para cajas de enchufes en paredes huecas
  • No pierda tiempo "haciendo palanca" para retirar los dispositivos de corte
  • Evite cualquier riesgo de lesiones derivado de hacer palanca para retirar los dispositivos de corte
  • Extracción muy sencilla del dispositivo de corte con tan solo un movimiento de la mano
  • Ahorra tiempo y dinero

Idónea para abrir orificios para cajas de enchufes en paredes huecas de manera rápida y fácil

Longitud

146 mm
Más Información

Ancho de llave

9 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la corona

32 - 152 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Código del sistema armonizado

84661038000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

347.000 g
Más Información

Catálogo General

0632023

Ficha Técnica

32405365.pdf
Scroll to top