Soporte hexagonal estándar, tamaño 11

Ref.: 0632401017

PORTACORONA-UNIVERSAL-M16-L370MM-LL11

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTACORONA-UNIVERSAL-M16-L370MM-LL11
Soporte hexagonal estándar, tamaño 11
Para taladros

Con tornillo de bloqueo de cabeza Allen avellanada de 3 mm para la broca de centraje

Sin riesgo de lesiones debidas a elementos que sobresalen.

Incorpora una llave Allen de 3 mm para el cambio de brocas

Rosca de conexión M16

Longitud

370 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

HEX WS11
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

378.000 g
Más Información

Catálogo General

0632401017

Ficha Técnica

32405373.pdf

Ficha Técnica

616660525.pdf
Scroll to top