Con vástago de alojamiento M16 con vástago Plus

Ref.: 06300101

PORTACORONA PLUS L440MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTACORONA PLUS L440MM
Con vástago de alojamiento M16 con vástago Plus
  • Para todos los martillos ligeros de hasta 4 kg con vástago Plus (Würth, Hilti, Bosch, etc.)
  • El sistema, con broca de centraje incorporada (todo en una sola pieza), garantiza una mejora significativa en la estanqueidad de la rosca

Longitud

440 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Rosca de conexión

M16
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

439.000 g
Más Información

Catálogo General

06300101

Ficha Técnica

32405373.pdf
Scroll to top