Con vástago de alojamiento M16 con vástago Plus

Ref.: 06300091

PORTACORONA PLUS L340MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTACORONA PLUS L340MM
Con vástago de alojamiento M16 con vástago Plus
  • Para todos los martillos ligeros de hasta 4 kg con vástago Plus (Würth, Hilti, Bosch, etc.)
  • El sistema, con broca de centraje incorporada (todo en una sola pieza), garantiza una mejora significativa en la estanqueidad de la rosca

Longitud

340 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Rosca de conexión

M16
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

301.000 g
Más Información

Catálogo General

06300091

Ficha Técnica

32405373.pdf
Scroll to top