Adaptador A2 con broca de centraje

Ref.: 063202
Ver todas las versiones

PORTACORONA-HSS-(D32-200MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTACORONA-HSS-(D32-200MM)
Adaptador A2 con broca de centraje
Con broca de centraje

Se puede utilizar para el diámetro de la corona

32 - 200 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Código del sistema armonizado

84661038000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

228.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

11 mm
Más Información

Catálogo General

063202

Ficha Técnica

32405365.pdf
Scroll to top