Portabrocas de acción rápida

Ref.: 0692838135
Ver todas las versiones

PORTABROCAS-RAPID.1/2-13MM-1-CUERPO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTABROCAS-RAPID.1/2-13MM-1-CUERPO
Portabrocas de acción rápida
1 casquillo

Cambio de herramienta con una sola mano

Para uso con máquinas en las que el husillo de perforación se bloquea automáticamente después del apagado (parada del husillo)

El soporte no está marcado en todos los portabrocas.



Por lo tanto, en aras de la seguridad, se debe medir el husillo del portabrocas:


  • 1/2" = 12,7 mm

  • 3/8" = 9,5 mm

  • 5/8" - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm

Se puede utilizar para el trabajo de impacto

Más Información

Se puede utilizar para el giro a la izquierda

Más Información

Cono para portabrocas

1/2 pulgada x 20 UNF
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Tipo de portabrocas

Portabrocas de acción rápida, un manguito
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.000 g
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1.5 mm
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-13 mm
Más Información

Catálogo General

0692838135

Ficha Técnica

32409547.pdf
Scroll to top