Portabrocas de anillo dentado

Ref.: 0692212132
Ver todas las versiones

PORTABROCAS LLAVE 12-20 1,5-13 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTABROCAS LLAVE 12-20 1,5-13 MM
Portabrocas de anillo dentado
Apto para uso universal

El soporte no es apto para todos los portabrocas.



Por lo tanto, por motivos de seguridad, se debe medir el husillo del portabrocas:


  • 1/2" = 12,7 mm

  • 3/8" = 9,5 mm

  • 5/8" - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm

Se puede utilizar para el trabajo de impacto

Más Información

Se puede utilizar para el giro a la izquierda

Más Información

Cono para portabrocas

1/2 pulgada x 20 UNF
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Tipo de portabrocas

Portabrocas para corona dentada
Más Información

Código del sistema armonizado

84679100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

372.000 g
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1 mm
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1-13 mm
Más Información

Catálogo General

0692212132

Ficha Técnica

32409547.pdf
Scroll to top