Mandril de sujeción rápida

Ref.: 0692838136
Ver todas las versiones

PORTABROCAS CON LLAVE 1/2'' B16 1,5-13MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTABROCAS CON LLAVE 1/2'' B16 1,5-13MM
Mandril de sujeción rápida
Con alojamiento B16

Se puede utilizar para el trabajo de impacto

Más Información

Se puede utilizar para el giro a la izquierda

Más Información

Cono para portabrocas

B 16
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Tipo de portabrocas

Portabrocas para corona dentada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

623.000 g
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1.5 mm
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-13 mm
Más Información

Catálogo General

0692838136

Ficha Técnica

32409543.pdf

Ficha Técnica

32409547.pdf
Scroll to top