Miniportabrocas

Ref.: 071392 04
Ver todas las versiones

PORTABROCAS-1/4-MINI-(0,4-6MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Portabrocas mini 1/4" hexagonal
- Aluminio
- Ø apertura: 0,4 - 6 mm

Se puede utilizar para el trabajo de impacto

No
Más Información

Se puede utilizar para el giro a la izquierda

Más Información

Cono para portabrocas

1/4 pulgadas - hexagonal
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

6 mm
Más Información

Tipo de portabrocas

Miniportabrocas
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Código del sistema armonizado

84661038000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.000 g
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

0.4 mm
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

0,4-6 mm
Más Información

Catálogo General

07139204

Ficha Técnica

32408658.pdf

Ficha Técnica

32409547.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top