Portaherramientas

Ref.: 0618400001
Ver todas las versiones

PORTAHTAS ER25 THERMIC DRILL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Durante el proceso de perforación pueden alcanzarse altas temperaturas (700-800ºC).
El uso de un porta herramientas adecuado permite reducir la transferencia de calor al husillo de la máquina y no dañarla
• Montaje en la máquina: MK 2.
• Montaje en la pinza: ER 25.

Material

ST
Más Información

Tamaño de cono Morse

MK 2
Más Información

Soporte, en el lado de la herramienta

ER 25
Más Información

Soporte, en el lado de la máquina

MK 2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

530.000 g
Más Información

Catálogo General

0618400001

Ficha Técnica

120581371.pdf
Scroll to top