Set cinturón portaherramientas

Ref.: 0715930213
Ver todas las versiones

PORTA HERRA-HEAVYDUTY-890X140X330MM-5PCS

Descripción

PORTA HERRA-HEAVYDUTY-890X140X330MM-5PCS
Set cinturón portaherramientas
5 posiciones
Cinturón portaherramientas con dos compartimentos de almacenamiento grandes y un portataladros para transportar herramientas y materiales.
  • Tres bolsillos exteriores de cuero para destornilladores, cuchillas y alicates
  • Portataladro tanto para usuarios diestros como zurdos
  • Refuerzo de cadera de poliéster de gran calidad adicional (1680 denier) con parte interior transpirable (rejilla transpirable en 3D)
  • Arandela de seguridad para fijar herramientas de un peso máximo de 0,5 kg
  • Tres bandas de goma en el exterior para bolígrafos y pequeños destornilladores
  • Correa de cuero de gran calidad con hebilla metálica de doble pitón
  • De poliéster de alta calidad (1680 denier) y acabado de cuero aterciopelado en los puntos de soporte

Las herramientas que se muestran no están incluidas.

Material

Poliéster/cuero
Más Información

Capacidad de carga máx.

12 kg
Más Información

Longitud

890 mm
Más Información

Anchura

140 mm
Más Información

Longitud de la correa

1330 mm
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Peso

1170 g
Más Información

Medición máxima de la cintura

1200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

42029219000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

980.000 g
Más Información

Medición mínima de la cintura

800 mm
Más Información

Altura

330 mm
Más Información

Medición mínima/máxima de la cintura

800-1200 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

890 x 140 x 330 mm
Más Información