Porta escalera abatible

Ref.: 0963500502
Ver todas las versiones

PORTAESCALERAS-ABATIBLE-G2000-T2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTAESCALERAS-ABATIBLE-G2000-T2
Porta escalera abatible
G2000

Seguridad

Y facilidad máxima, en la carga y descarga minimizando los Riesgos Laborales.

Ergonómico

Su sistema amortiguado evita lesiones en el momento de subida y bajada asistida con un esfuerzo mínimo.

Versátil

Para transportar la mayoría de escaleras del mercado con la máxima seguridad durante la conducción del vehículo.

Fácil instalación

Sistema universal usando los soportes originales de cada vehículo sin necesidad de perforar el techo.

  • Compuesto por dos arcos deslizantes, cubiertos por una funda protectora especial, que sujetan la escalera al vehículo asegurándose de que el transporte sea seguro evitando cualquier movimiento de la misma.
  • Incluye cuatro topes laterales (dos delanteros y dos traseros), fabricados en ABS y regulables en anchura, se adaptan a cada tipo de escalera evitando desequilibrios laterales durante la marcha.
  • Incluye dos correas para la fijación principal de la escalera al Porta Escaleras.
  • Mínimo mantenimiento, principales componentes de aluminio anodizado y acero inoxidable ofreciendo la máxima protección contra la corrosión aumentando la resistencia y longevidad.
  • 100% aluminio, ofreciendo máxima ligereza y una mayor resistencia de los perfiles a la intemperie y a la corrosión.
  • Aerodinámico, perfiles diseñados para reducir el impacto del aire y reducir al mínimo los ruidos molestos durante la conducción.
  • Incluye 6 pletinas de fijación para barras de carga con perfil 35x48mm. Para otras medidas de barras, requiere moldear/fabricar las pletinas de enganche a medida.
  • Barra tirador sólo en el tipo 3.
  • Carga máxima total 60 kg.
  • Certificado TÜV GS.

Altura hasta el borde inferior del soporte

405.6 mm
Más Información

Material

ALU/SST/PLA/ST
Más Información

Longitud

2850 mm
Más Información

Diseño

Abatible
Más Información

Anchura

662 mm
Más Información

Altura del soporte

50 mm
Más Información

Descripción de tipo

Harrier G2000 Type 2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.000 kg
Más Información

Altura

355.6 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

2850 x 662 x 355,6 mm
Más Información

Catálogo General

0963500502

Ficha Técnica

247828838.pdf

Ficha Técnica

247828839.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top