Diseño exclusivo Würth Luz principal con LED SMD 5W y modo BOOST con una luminosidad de 1.000 lúmenes. Luz en el cabezal modo linterna (Spotlight) con LED 1W. Interruptor de 3 posiciones - Spotlight, luz principal, apagado. Interruptor adicional modo BOOST con luminosidad de 1.000Lm. Estado de carga de la batería mediante 4 indicadores LED. Carcasa bicomponente antideslizante de alto grip para un buen agarre. Índice protección IP65 contra agua y el polvo. Amplio ángulo de iluminación. Potente imán en la base y dos en la parte posterior para fijar a superficies metálicas. Gancho y correa para una gran flexibilidad de sujeción. Articulada para ajustar el ángulo de trabajo hasta 160º. Carga mediante conector USB.
*Suministro: lámpara, cargador, cable USB, cargador de coche y manual de instrucciones.
https://www.wurth.es/port-led-ergopower-boost-500-1000lm456100PORT-LED-ERGOPOWER-BOOST-500-1000LM<b>Diseño exclusivo Würth</b><br> Luz principal con LED SMD 5W y modo BOOST con una luminosidad de 1.000 lúmenes.<br> Luz en el cabezal modo linterna (Spotlight) con LED 1W.<br> Interruptor de 3 posiciones - Spotlight, luz principal, apagado.<br> Interruptor adicional modo BOOST con luminosidad de 1.000Lm.<br> Estado de carga de la batería mediante 4 indicadores LED.<br> Carcasa bicomponente antideslizante de alto grip para un buen agarre.<br> Índice protección IP65 contra agua y el polvo.<br> Amplio ángulo de iluminación.<br> Potente imán en la base y dos en la parte posterior para fijar a superficies metálicas.<br> Gancho y correa para una gran flexibilidad de sujeción.<br> Articulada para ajustar el ángulo de trabajo hasta 160º.<br> Carga mediante conector USB.<br><br><br>*Suministro: lámpara, cargador, cable USB, cargador de coche y manual de instrucciones.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/22767462.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/22767462.jpg456116456174456319/Promo Especial Auto/Promo Especial Auto/TOP 50/Promo Especial Auto/TOP 50/Taller/Promo Especial Auto/TOP 50/Taller/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Promo Especial Auto/TOP 50/Taller/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Precios Exclusivos Automoción /Promo Especial Auto/TOP 50/Taller/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Precios Exclusivos Automoción /Discos Corte2024-02-16T19:40:14+0000