Pomo para muebles MK-ZD 13

Ref.: 0685310521
Ver todas las versiones

POMO-FORJA-CIL-PLATA-ZAMAK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO-FORJA-CIL-PLATA-ZAMAK
Pomo para muebles MK-ZD 13
El pomo para muebles MK-ZD 13 está fabricado en fundición de cinc

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Color

Peltre
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Diámetro del botón

20.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.320 g
Más Información

Altura

33 mm
Más Información

Catálogo General

0685310521

Ficha Técnica

59954701.pdf
Scroll to top