Mango forma de estrella de acero inoxidable A2 con rosca exterior y tratamiento de chorro

Ref.: 5099320620
Ver todas las versiones

POMO-STAR-ET-A2-BLAST-L-D32-M6X20

Descripción

POMO-STAR-ET-A2-BLAST-L-D32-M6X20
Mango forma de estrella de acero inoxidable A2 con rosca exterior y tratamiento de chorro
Mango forma de estrella de acero inoxidable A2 con tratamiento superficial de chorro y rosca exterior

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Arenado
Más Información

Formulario

L
Más Información

Diámetro de la cabeza

32 mm
Más Información

Material de la empuñadura

1,4308
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Material de la rosca

1,4305
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Natural
Más Información

Superficie de la empuñadura

Natural
Más Información

Longitud de rosca

20 mm
Más Información

Altura del eje

10 mm
Más Información

Altura de empuñadura

21 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.200 g
Más Información

Altura

21 mm
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información