https://www.wurth.es/pomo-puerta-urano-zinc443902POMO PUERTA URANOPOMO PUERTA URANO<br>Pomos Puerta<br>URANO<br><ul><li>Adecuado para puertas de 35 mm a 45 mm de grosor.</li><li>Resiste al grado de utilización que describe la normativa EN 1906.</li><li>Protegido de la corrosión por sus acabados que ofrecen la protección adecuada a la niebla salina y al rayado exigida por la norma EN 1670.</li><li>Esfera maciza.</li><li>Material: zinc.</li></ul><br><p class="level1">Montaje</p><br/><P>El articulo debe ser montado de forma regular y firme a sus correspondientes partes. </P><br/><br/><p class="level1">Instalación</p><br/><P>El articulo debe ser colocado una vez las paredes, techos, suelos, puertas y ventanas hayan sido pintados y estén secos.</P><br><P>Puertas entrada uso residencial o público.</P><br><p class="level1">No debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, disolventes o cualquier otro producto de limpieza o abrillantado.</p><br/><P>Solamente se debe utilizar un paño seco y suave.</P><br/><P>Deberá tener en cuenta que los productos de limpieza de suelos crean ambientes corrosivos que pueden dañar la protección del articulo.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/419439118.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/419439118.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Taladros y máquinas de perforación/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Taladros y máquinas de perforación/Manilla de ventana, aluminio/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Taladros y máquinas de perforación/Manilla de ventana, aluminio/Manilla puerta, acero inx., zona pública2024-02-16T19:35:02+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!