Pomos para muebles

Ref.: 0685728004
Ver todas las versiones

POMO LOIRA C. MATE D24

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO LOIRA C. MATE D24
Pomos para muebles
Serie Loira
  • Material: Zamak.
  • Montaje con tornillo (Art Nº 275 24 …).
  • Orificio: Ø 4 mm.
  • Acabados: Cromo Mate y Níquel Cepillado.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro

24 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0685728004

Ficha Técnica

32407396.pdf
Scroll to top