Tiza en polvo

Ref.: 071370 08

POLVO-TRAZADOR-AZUL-250GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLVO-TRAZADOR-AZUL-250GR
Tiza en polvo
Fino polvo de carbonato cálcico para trabajos en general tanto en interiores como en exteriores
  • Excelentes propiedades de adherencia, resistente al viento y a la lluvia
  • En botella de plástico transparente y resellable

Color

Azul
Más Información

Peso del contenido

250 g
Más Información

Código del sistema armonizado

32129000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

283.000 g
Más Información

Catálogo General

07137008

Ficha Técnica

32406042.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504652.PDF
Scroll to top