Aditivo de mortero

Ref.: 0893210153
Ver todas las versiones

POLTEX-ADITIVO-POLIVALENTE-10L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLTEX-ADITIVO-POLIVALENTE-10L
Aditivo de mortero
POLTEX
Aditivo polivalente en base acuosa para morteros

Mezclado con el agua de amasado obtenemos:

  • Aumento de la adherencia y las características mecánicas del mortero.
  • Realización de puentes de adhesión.
  • Aumento de las resistencias a compresión, tracción, flexión, abrasión y al impacto.
  • Mayor flexibilidad y plasticidad.
  • Reduce la retracción.
  • Elevada impermeabilidad.
  • Anti-polvo, elimina la tendencia a la formación de polvo en el hormigón.
  • Reduce el riesgo de fisuración.
  • Mejora la resistencia química.
  • Resistencia a los ciclos hielo-deshielo.
  • No es tóxico.

Poltex es una emulsión reactiva que mezclada con agua se emplea como sellador y preparación de morteros con las siguientes aplicaciones:


Lechada de adherencia y tapaporos.


Mortero para enfoscados y revestimientos con gran impermeabilidad al agua de lluvia.


Mortero reforzado para reparaciones.


Morteros en general para albañilería.


Morteros de nivelación, pudiéndose entregar a cero.


Como lechada de adhesión entre morteros nuevos y viejos.


Pavimentos anti polvo con alta resistencia química, al desgaste y al impacto.


Mortero cola para colocación tradicional de cerámicas.


Mortero de relleno de juntas de construcción.


Sellado de superficies de yeso, cartón yeso, revoques de cemento, ladrillos.

Olor/fragancia

Neutro
Más Información

Base química

Resina sintética
Más Información

Contenido

10 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 40 °C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

10 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 40 °C
Más Información

Catálogo General

0893210153

Ficha Técnica

32406117.pdf

Ficha Técnica

32406118.pdf
Scroll to top