Disco de pulir de fieltro

Ref.: 0673040150

DISCO-FIELTRO-PULIR-BR25,4-D150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-FIELTRO-PULIR-BR25,4-D150
Disco de pulir de fieltro
Para amoladuras de soldadura de filete
Idóneo para pulir y eliminar decoloraciones leves en cordones de filete y costuras curvas.

Pulido rápido y sencillo

Fieltro de alta calidad (100 % lana de oveja)

Trabajo de precisión

Los apenas 6 mm de ancho y la flexibilidad del disco facilitan el mecanizado por presión en el punto de pulido.

Aplicación en puntos con muy poco espacio

Este disco de pulido de fieltro puede perfilarse fácilmente con una lima o papel de lija para adaptarlo a la zona de trabajo.


  • Importante: Si las distintas fases de trabajo no se llevan a cabo con cuidado, las imperfecciones resaltarán más en la superficie durante el pulido.

  • Realice pruebas preliminares o lleve a cabo sus propias pruebas.

  • Cuanto mejor sea el lijado previo, el esfuerzo de pulido será menor y se ahorrará más tiempo.

  • Se debe usar un disco de desbastar segmentado de fieltro distinto para cada pasta. De esta forma, se evita que las diferentes pastas se mezclen, con el consiguiente deterioro del resultado.

  • Limpie los discos de desbastar obstruidos haciendo presión suavemente con un cepillo de alambre.

  • Retire los restos de pulido de la superficie con Wiener Kalk.

  • Las recomendaciones de aplicación son de carácter general, en función de la calidad de la superficie inicial o del grado de exigencia de la superficie.

Revestimientos y piezas de acero inoxidable, acero, metales no ferrosos y plástico.


Máx. 4000 rpm; se recomienda utilizar 1300 rpm


Aplique la pasta correspondiente con la máquina en funcionamiento.

Número de revoluciones máximo en carga nominal

1300 U/min(rpm)
Más Información

Material

Algodón
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

1300 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones mínimo en carga nominal

1300 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

25.4 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

4000 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones mínimo recomendado

1300 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

114.000 g
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo recomendado

1300-4000 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal

1300-1300 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

0673040150

Ficha Técnica

32405559.pdf
Scroll to top