Chaqueta polar Peter

Ref.: M356125006
Ver todas las versiones

POLAR PETER AZUL 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

100% poliéster - 280g/m2
Lavar máx. 30ºC
No usar secadora

• Polar muy suave y con óptima vestibilidad.
• Cierre mediante robusta cremallera
• 2 bolsillos laterales con cremallera
• Absorbe la humedad transportándola del interior al exterior y manteniendo el cuerpo seco.

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

610.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M356125006

Ficha Técnica

32410445.pdf