Chaqueta de forro polar Performance

Ref.: M456239005
Ver todas las versiones

POLAR PERFORMANCE ANTRACITA 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLAR PERFORMANCE ANTRACITA 3XL
Chaqueta de forro polar
Chaqueta polar resistente y moderna con ajuste ceñido. Con inserciones elásticas en 4 direcciones. Máxima comodidad y calidad.
  • Tejido elástico en 4 direcciones para mayor comodidad

  • 2 bolsillos laterales con cremallera

  • Reflectantes LOXY® y cremalleras YKK

  • Cordón ajustable en el dobladillo y orificios para los pulgares

Material

60 % poliéster, 34 % nailon, 6 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja;Secado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo;Antracita
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

260 g
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

740.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M456239005

Ficha Técnica

569475543.pdf