Chaqueta polar Neso

Ref.: M456200006
Ver todas las versiones

POLAR NESO ANTRACITA 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLAR NESO GRIS OSCURO 4XL

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

265 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M456200006

Ficha Técnica

32410447.pdf