Material |
100 % poliéster |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía |
Lavable a |
40°C |
Color |
Azul marino |
Tamaño |
3XL |
Peso del tejido por m2 |
265 g |
Peso del producto (por artículo) |
700.000 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M456201005 |
Ficha Técnica |
32410447.pdf |