Chaqueta polar Job+

Ref.: M456373006
Ver todas las versiones

POLAR JOB+ AZUL MARINO 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLAR JOB+ AZUL MARINO 4XL
Chaqueta polar Job+
Chaqueta polar de material reciclado
  • Certificados OEKO-TEX

  • Material 100 % reciclado

  • Cremallera YKK

  • Dos bolsillos laterales con cremallera

  • Excelentes acabados

Material

Poliéster reciclado al 100 %
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul oscuro
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Código del sistema armonizado

611030910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

520.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M456373006

Ficha Técnica

566744989.pdf