Diámetro máximo del orificio |
6 mm |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
5.000 g |
Diámetro del disco |
40 mm |
Diámetro del vástago |
7 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
08799206 |
Ficha Técnica |
32406686.pdf |