Plato soporte de gancho y bucle sin orificio M14, duro

Ref.: 0586572180

PLATO SOP. HOKLP D180 MEDIO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLATO SOP. HOKLP D180 MEDIO
Plato soporte de gancho y bucle sin orificio M14, duro
Para papel para lijado en seco

Plato de soporte de gancho y bucle de fibra de vidrio para ofrecer la máxima vida útil

Los platos de soporte de gancho y bucle incorporan un orificio y el correspondiente tornillo M8 de 5/16 pulg., además de 1 abrazadera de retención y 2 discos separadores.

Un disco de metal moldeado por inyección evita que se afloje el tornillo de unión

La versión dura (de color negro), con una dureza de Shore de 30-40 A, es apta para rectificados uniformes de envergadura entre intermedia y muy basta (de hasta aproximadamente grano 180).

Diámetro

180 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Catálogo General

0586572180

Ficha Técnica

32405578.pdf
Scroll to top